Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1641022 S2 PASSERELLA FILO 150X35 ZF - 1641022

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1641022 S2 PASSERELLA FILO 150X35 ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Profilform - U-Form

  • Breite - 150 mm

  • Höhe - 35 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Arbeitslänge - 3000 mm

Packung

  • 3 M

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

5.248 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8032887059347

Artikelnummer

SAT1641022

Herstellernummer

1641022

Hersteller

SAT

Profilform:

U-Form

Breite:

150 mm

Höhe:

35 mm

Länge:

3000 mm

Arbeitslänge:

3000 mm

Drahtdurchmesser Längsseite:

3.8 mm

Drahtdurchmesser Querseite:

3.8 mm

Integrierte Trennwand:

ohne

Ausführung:

mitgelieferter Verbinder

Art der Verbindung:

geschraubt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Farbe:

Zink

Gewicht:

0.7 kg/m

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ I

Mögliche Stützabstände:

0.5...3 m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:

200 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:

100 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:

75 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:

50 N/m

S2 Passerella portacavi metallica a filo. Filo d'acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. Elemento rettilineo: lunghezza 3000 mm, base 150 mm, altezza 35 mm. Dimensione maglie 100 x 50 mm. Montaggio a scatto del coperchio. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.