Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1641007 S2 PASSERELLA FILO 50X55 ZF

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1641007 S2 PASSERELLA FILO 50X55 ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 50 mm

  • Höhe - 55 mm

  • Profilform - C-Form

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 3 M

EAN

8032887059316

Artikelnummer

SAT1641007

Herstellernummer

1641007

Hersteller

SAT

Breite:

50 mm

Höhe:

55 mm

Profilform:

C-Form

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Länge:

3000 mm

S2 Passerella portacavi metallica a filo. Filo d'acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. Elemento rettilineo: lunghezza 3000 mm, base 50 mm, altezza 55 mm. Dimensione maglie 100 x 50 mm. Montaggio a scatto del coperchio. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.