Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1641003 S2 PASSERELLA FILO 200X55 ZF

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1641003 S2 PASSERELLA FILO 200X55 ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 200 mm

  • Höhe - 55 mm

  • Profilform - C-Form

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 3 M

EAN

8032887059279

Artikelnummer

SAT1641003

Herstellernummer

1641003

Hersteller

SAT

Breite:

200 mm

Höhe:

55 mm

Profilform:

C-Form

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Länge:

3000 mm

S2 Passerella portacavi metallica a filo. Filo d'acciaio zincato a caldo per immersione dopo lavorazione. Elemento rettilineo: lunghezza 3000 mm, base 200 mm, altezza 55 mm. Dimensione maglie 100 x 50 mm. Montaggio a scatto del coperchio. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.