Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1620504 MENSOLA SPIDER MS B300 ZE - 1620504

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1620504 MENSOLA SPIDER MS B300 ZE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 300 mm

  • Breite - 30 mm

  • Höhe - 115 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...300 mm

  • Ausführung - Wandausleger

Packung

  • 20 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8032887048143

Artikelnummer

SAT1620504

Herstellernummer

1620504

Hersteller

SAT

Länge:

300 mm

Breite:

30 mm

Höhe:

115 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...300 mm

Ausführung:

Wandausleger

Winkel:

90...90 °

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:

400 N

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Mensola ad incastro MS. In acciaio zincato elettroliticamente. Idoneo per passerelle base 300 mm. Spessore 2 mm. Consente il montaggio rapido delle passerelle S2 senza bulloni.