Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1620503 MENSOLA SPIDER MS B200 ZE - 1620503

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1620503 MENSOLA SPIDER MS B200 ZE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 200 mm

  • Breite - 30 mm

  • Höhe - 115 mm

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...200 mm

  • Ausführung - Wandausleger

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8032887048136

Artikelnummer

SAT1620503

Herstellernummer

1620503

Hersteller

SAT

Länge:

200 mm

Breite:

30 mm

Höhe:

115 mm

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...200 mm

Ausführung:

Wandausleger

Winkel:

90...90 °

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:

900 N

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Mensola ad incastro MS. In acciaio zincato elettroliticamente. Idoneo per passerelle base 200 mm. Spessore 2 mm. Consente il montaggio rapido delle passerelle S2 senza bulloni.