SATI ITALIA SPA - SAT1620502 MENSOLA SPIDER MS B150 ZE - 1620502

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 150 mm
Breite - 30 mm
Höhe - 115 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...150 mm
Ausführung - Wandausleger
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8032887048129
Artikelnummer
SAT1620502
Herstellernummer
1620502
Hersteller
SAT
Länge:
150 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
115 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...150 mm
Ausführung:
Wandausleger
Winkel:
90...90 °
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
1100 N
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


