Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1620452 S2 SUPPORTO MPG/G SCAT.DERIV. - 1620452

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Plattenbreite - 141 mm

  • Plattenhöhe - 70.5 mm

  • Ausführung - vertikal

  • Befestigungsart - Schraubbefestigung

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887245603

Artikelnummer

SAT1620452

Herstellernummer

1620452

Hersteller

SAT

Plattenbreite:

141 mm

Plattenhöhe:

70.5 mm

Ausführung:

vertikal

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Einsatztemperatur:

-15...60 °C

Supporto per scatole di derivazione utilizzato per fissare la scatola di derivazione alla passerella a filo.

Ein SATI ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die SATI ITALIA SPA-Serie