Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1620402 STAFFA DIST. DBL50 -B150 Z - 1620402

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1620402 STAFFA DIST. DBL50 -B150 Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 50 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887244774

Artikelnummer

SAT1620402

Herstellernummer

1620402

Hersteller

SAT

Höhe:

50 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Staffa distanziatrice DBL 50. In acciaio zincato Sendzimir. Dimensioni: base 30 mm, altezza 50 mm. Idoneo per canalizzazioni e passerelle base 150 mm. Per attacco distanziale a pavimento o parete, con morsetti GSV 34 o GKS 50.