SATI ITALIA SPA - SAT1620353 S2 SUPPORTO LATERALE SH M10 - 1620353

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 30 mm
Breite - 70 mm
Höhe - 70 mm
Ausführung - Deckenbügel
Scharnierend - nein
Packung
50 ST
EAN
8032887059064
Artikelnummer
SAT1620353
Herstellernummer
1620353
Hersteller
SAT
Länge:
30 mm
Breite:
70 mm
Höhe:
70 mm
Ausführung:
Deckenbügel
Scharnierend:
nein
Verstellbar:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige


