SATI ITALIA SPA - SAT1620302 MORSETTO SOSPENS.GMA-M8 ZS - 1620302

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 40 mm
Breite - 60 mm
Höhe - 8 mm
Ausführung - Deckenbügel
Scharnierend - nein
Packung
25 ST
EAN
8032887045807
Artikelnummer
SAT1620302
Herstellernummer
1620302
Hersteller
SAT
Länge:
40 mm
Breite:
60 mm
Höhe:
8 mm
Ausführung:
Deckenbügel
Scharnierend:
nein
Verstellbar:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
sonstige


