SATI ITALIA SPA - SAT1620251 GAFFA DI SOSPENS.K109/50 FT - 1620251

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 30 mm
Breite - 90 mm
Höhe - 90 mm
Ausführung - Deckenbügel
Scharnierend - nein
Packung
25 ST
EAN
8032887045777
Artikelnummer
SAT1620251
Herstellernummer
1620251
Hersteller
SAT
Länge:
30 mm
Breite:
90 mm
Höhe:
90 mm
Ausführung:
Deckenbügel
Scharnierend:
nein
Verstellbar:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
sonstige


