SATI ITALIA SPA - SAT1620155 S2 GIUNTO LIN. RAPIDO GLR ZS - 1620155

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal - nein
Gelenkverbinder vertikal - nein
Art der Verbindung - schraubloser Verbinder
Geeignet für Gitterrinne - ja
Packung
1 ST
EAN
8032887059040
Artikelnummer
SAT1620155
Herstellernummer
1620155
Hersteller
SAT
Ausführung:
Längsverbinder
Gelenkverbinder horizontal:
nein
Gelenkverbinder vertikal:
nein
Art der Verbindung:
schraubloser Verbinder
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...600 mm
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe:
35...105 mm
Geeignet für Gitterrinnendraht:
4...5 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


