Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1620111 CURVA PIANA 90G 100X105 ZE - 1620111

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1620111 CURVA PIANA 90G 100X105 ZE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gitterrinnenhöhe - 105 mm

  • Geeignet für Gitterrinnenbreite - 100 mm

  • Bauform - Bogen horizontal

  • Winkel - 90°

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887058975

Artikelnummer

SAT1620111

Herstellernummer

1620111

Hersteller

SAT

Geeignet für Gitterrinnenhöhe:

105 mm

Geeignet für Gitterrinnenbreite:

100 mm

Bauform:

Bogen horizontal

Winkel:

90°

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

S2 Curva piana metallica a 90 gradi tipo A. Filo d'acciaio zincato elettroliticamente. Dimensioni: base 100 mm, altezza 105 mm. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.

SATI ITALIA SPA

Ein SATI ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die SATI ITALIA SPA-Serie