SATI ITALIA SPA - SAT1620003 CURVA PIANA 90G 200X55 ZE - 1620003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gitterrinnenhöhe - 55 mm
Geeignet für Gitterrinnenbreite - 200 mm
Bauform - Bogen horizontal
Winkel - 90°
Ausführung - ohne Verbinder
Packung
1 ST
EAN
8032887045470
Artikelnummer
SAT1620003
Herstellernummer
1620003
Hersteller
SAT
Geeignet für Gitterrinnenhöhe:
55 mm
Geeignet für Gitterrinnenbreite:
200 mm
Bauform:
Bogen horizontal
Winkel:
90°
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Ein SATI ITALIA SPA Produkt
Entdecken Sie die SATI ITALIA SPA-Serie


