Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1620001 CURVA PIANA 90G 100X55 ZE - 1620001

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1620001 CURVA PIANA 90G 100X55 ZE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Gitterrinnenhöhe - 55 mm

  • Geeignet für Gitterrinnenbreite - 100 mm

  • Bauform - Bogen horizontal

  • Winkel - 90°

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887045456

Artikelnummer

SAT1620001

Herstellernummer

1620001

Hersteller

SAT

Geeignet für Gitterrinnenhöhe:

55 mm

Geeignet für Gitterrinnenbreite:

100 mm

Bauform:

Bogen horizontal

Winkel:

90°

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

S2 Curva piana metallica a 90 gradi tipo A. Filo d'acciaio zincato elettroliticamente. Dimensioni: base 100 mm, altezza 55 mm. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.

SATI ITALIA SPA

Ein SATI ITALIA SPA Produkt

Entdecken Sie die SATI ITALIA SPA-Serie