Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1611054 S2 PASSERELLA FILO 300X105 ZE - 1611054

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1611054 S2 PASSERELLA FILO 300X105 ZE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Profilform - U-Form

  • Breite - 300 mm

  • Höhe - 105 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Arbeitslänge - 3000 mm

Packung

  • 3 M

Produktserien

S2

EAN

8032887058937

Artikelnummer

SAT1611054

Herstellernummer

1611054

Hersteller

SAT

Profilform:

U-Form

Breite:

300 mm

Höhe:

105 mm

Länge:

3000 mm

Arbeitslänge:

3000 mm

Drahtdurchmesser Längsseite:

4.4 mm

Drahtdurchmesser Querseite:

4.4 mm

Integrierte Trennwand:

ohne

Ausführung:

mitgelieferter Verbinder

Art der Verbindung:

geschraubt

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Farbe:

Zink

Gewicht:

2.031 kg/m

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ I

Mögliche Stützabstände:

0.5...3 m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:

550 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:

350 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:

250 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:

175 N/m

S2 Passerella portacavi metallica a filo. Filo d'acciaio zincato elettroliticamente. Elemento rettilineo: lunghezza 3000 mm, base 300 mm, altezza 105 mm. Dimensione maglie 100 x 50 mm. Montaggio a scatto del coperchio. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.