SATI ITALIA SPA - SAT1611007 S2 PASSERELLA FILO 50X55 ZE - 1611007

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Profilform - U-Form
Breite - 50 mm
Höhe - 55 mm
Länge - 3000 mm
Arbeitslänge - 3000 mm
Packung
3 M
Produktserien
S2
EAN
8032887058760
Artikelnummer
SAT1611007
Herstellernummer
1611007
Hersteller
SAT
Profilform:
U-Form
Breite:
50 mm
Höhe:
55 mm
Länge:
3000 mm
Arbeitslänge:
3000 mm
Drahtdurchmesser Längsseite:
3.8 mm
Drahtdurchmesser Querseite:
3.8 mm
Integrierte Trennwand:
ohne
Ausführung:
mitgelieferter Verbinder
Art der Verbindung:
geschraubt
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Farbe:
sonstige
Gewicht:
0.667 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ I
Mögliche Stützabstände:
0.5...3 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
300 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
150 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
100 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
75 N/m