SATI ITALIA SPA - SAT1539001 PIASTRINA BLOCCA COP - IX - 1539001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Gitterrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - ja
Geeignet für Kabelrinne - ja
Werkstoff - rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt - ja
Packung
1 ST
EAN
8032887058685
Artikelnummer
SAT1539001
Herstellernummer
1539001
Hersteller
SAT
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
ja
Werkstoffgüte:
rost- und säurebeständiger Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Einsatztemperatur:
-15...60 °C


