Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1527152 COP RIDUZ DESTR 500X400 - ZF - 1527152

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1527152 COP RIDUZ DESTR 500X400 - ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 500 mm

  • Breite (kleines Maß) - 400 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

  • Geeignet für Kabelrinne - nein

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887058609

Artikelnummer

SAT1527152

Herstellernummer

1527152

Hersteller

SAT

Breite (großes Maß):

500 mm

Breite (kleines Maß):

400 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

I coperchi della serie S3 si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti.