Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1527150 COP RIDUZ CENTR 500X400 - ZF - 1527150

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1527150 COP RIDUZ CENTR 500X400 - ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 500 mm

  • Breite (kleines Maß) - 400 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Geeignet für Kabelrinne - nein

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887058586

Artikelnummer

SAT1527150

Herstellernummer

1527150

Hersteller

SAT

Breite (großes Maß):

500 mm

Breite (kleines Maß):

400 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

S3 Coperchio raccordo metallico di riduzione centrale. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: base misura grande 500 mm, base misura piccola 400 mm, altezza 15 mm, lunghezza 300 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.