Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1527061 RACC RIDUZ SIN 600X500 - ZF - 1527061

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1527061 RACC RIDUZ SIN 600X500 - ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Breite (großes Maß) - 600 mm

  • Breite (kleines Maß) - 500 mm

  • Bauform - Reduzierung auf links

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887058500

Artikelnummer

SAT1527061

Herstellernummer

1527061

Hersteller

SAT

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Breite (großes Maß):

600 mm

Breite (kleines Maß):

500 mm

Bauform:

Reduzierung auf links

Höhe des Seitenholms:

100 mm

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

sonstige

Le riduzioni della serie S3 sono compatibili con tutti gli accessori di tale gamma. I traversini vengono collegato ai fianchi tramite puntatura garantendo una connessione solida nel tempo.