SATI ITALIA SPA - SAT1527060 RACC RIDUZ CENTR 600X500 - ZF - 1527060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Breite (großes Maß) - 600 mm
Breite (kleines Maß) - 500 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Packung
1 ST
EAN
8032887058494
Artikelnummer
SAT1527060
Herstellernummer
1527060
Hersteller
SAT
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Breite (großes Maß):
600 mm
Breite (kleines Maß):
500 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Höhe des Seitenholms:
100 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
sonstige


