Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1527032 RACC RIDUZ DESTR 300X200 - ZF - 1527032

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1527032 RACC RIDUZ DESTR 300X200 - ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887058425

Artikelnummer

SAT1527032

Herstellernummer

1527032

Hersteller

SAT

S3 Raccordo metallico di riduzione centrale. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: base misura grande 400 mm, base misura piccola 300 mm, altezza 100 mm, lunghezza 300 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.