Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1526040 CURVE SNOD SAL/DISC - 400 ZF - 1526040

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1526040 CURVE SNOD SAL/DISC - 400 ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - steigend/fallend

  • Ausführung des Seitenholms - flaches Profil

  • Seitenlochung - ja

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Winkel - verstellbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887058326

Artikelnummer

SAT1526040

Herstellernummer

1526040

Hersteller

SAT

Richtungsänderung:

steigend/fallend

Ausführung des Seitenholms:

flaches Profil

Seitenlochung:

ja

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Winkel:

verstellbar

Bogenausführung:

sonstige

Scharnierend:

nein

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

100 mm

Geeignet für Kabelleiterbreite:

400 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

sonstige

S3 Curva snodata salita e discesa da 0 a 90 gradi. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Dimensioni: base 400 mm, altezza 100 mm, ingrombro 400 x 300 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Percollegare le curve snodate salita e discesa alla passerella o agli accessori occorre utilizzare il giunto a snodo verticale. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.