Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1525060 DERIVAZ PIANA AD INCR - 600 ZF - 1525060

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabelleiterhöhe - 100 mm

  • Geeignet für Kabelleiterbreite - 600 mm

  • Innenradius - 300 mm

  • Ausführung des Seitenholms - flaches Profil

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887058241

Artikelnummer

SAT1525060

Herstellernummer

1525060

Hersteller

SAT

Geeignet für Kabelleiterhöhe:

100 mm

Geeignet für Kabelleiterbreite:

600 mm

Innenradius:

300 mm

Ausführung des Seitenholms:

flaches Profil

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Werkstoff:

Stahl

Kabelleiter-Abgangsbreite:

600 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

sonstige

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Le derivazioni piane della serie S3 sono compatibili con tutti gli accessori di tale gamma. Presentano un raggio di curvatura interno di 300 mm. I traversini vengono collegato ai fianchi tramite puntatura garantendo una connessione solida nel tempo.