SATI ITALIA SPA - SAT1525040 DERIVAZ PIANA AD INCR - 400 ZF - 1525040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 100 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite - 400 mm
Innenradius - 300 mm
Ausführung des Seitenholms - flaches Profil
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Packung
1 ST
EAN
8032887058227
Artikelnummer
SAT1525040
Herstellernummer
1525040
Hersteller
SAT
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
100 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite:
400 mm
Innenradius:
300 mm
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Werkstoff:
Stahl
Kabelleiter-Abgangsbreite:
400 mm
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Farbe:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


