SATI ITALIA SPA - SAT1521331 LONGHERONE M 3 SX - SP 1,5 ZF - 1521331

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe der Seitenwand - 100 mm
Ausführung der Seitenwand - Profil (offen)
Länge - 3000 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
3 M
EAN
8032887057848
Artikelnummer
SAT1521331
Herstellernummer
1521331
Hersteller
SAT
Höhe der Seitenwand:
100 mm
Ausführung der Seitenwand:
Profil (offen)
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
sonstige


