Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1521240 COP A TEGOLINO M 3 - 400 ZF - 1521240

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1521240 COP A TEGOLINO M 3 - 400 ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 400 mm

  • Materialstärke - 0.8 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Gitterrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

Packung

  • 3 M

EAN

8032887057800

Artikelnummer

SAT1521240

Herstellernummer

1521240

Hersteller

SAT

Oberteilbreite:

400 mm

Materialstärke:

0.8 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

S3 Coperchio metallico con tegolino. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Elemento rettilineo: lunghezza 3000 mm, base 500 mm, altezza 18 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento rettilineo. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.