Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1521050 PASS A SCAL M 3 - 500X100 ZF - 1521050

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1521050 PASS A SCAL M 3 - 500X100 ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

  • Seitenlochung - ja

  • Befestigung der Sprosse - sonstige

  • Höhe - 100 mm

  • Breite - 500 mm

Packung

  • 3 M

EAN

8032887057763

Artikelnummer

SAT1521050

Herstellernummer

1521050

Hersteller

SAT

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Seitenlochung:

ja

Befestigung der Sprosse:

sonstige

Höhe:

100 mm

Breite:

500 mm

Länge:

3000 mm

Arbeitslänge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

41500 mm²

Sprossenmittenabstand:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Farbe:

sonstige

Gewicht:

4.34 kg/m

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ I

Mögliche Stützabstände:

0.5...3 m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:

6000 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:

2500 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:

1500 N/m

Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:

900 N/m

S3 Passerella portacavi metallica a traversini. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Traversini con sistema ad aggancio sui longheroni. Elemento rettilineo: lunghezza 3000 mm, base 500 mm, altezza 100 mm. Interasse traversini 300 mmFornita di traversini con asole da 7x25 mm interasse 50 mm; longheroni con asole da 7x10 mm interasse 100 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.