Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1521030 PASS A SCAL M 3 - 300X100 ZF

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1521030 PASS A SCAL M 3 - 300X100 ZF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 3 M

EAN

8032887057749

Artikelnummer

SAT1521030

Herstellernummer

1521030

Hersteller

SAT

S3 Passerella portacavi metallica a traversini. Zincatura a caldo per immersione dopo lavorazione in zinco fuso. Traversini con sistema ad aggancio sui longheroni. Elemento rettilineo: lunghezza 3000 mm, base 300 mm, altezza 100 mm. Interasse traversini 300 mmFornita di traversini con asole da 7x25 mm interasse 50 mm; longheroni con asole da 7x10 mm interasse 100 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.