SATI ITALIA SPA - SAT1517161 COP RIDUZ SIN 600X500 - ZS - 1517161

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 600 mm
Breite (kleines Maß) - 500 mm
Bauform - Reduzierung auf links
Geeignet für Kabelrinne - nein
Geeignet für Kabelleiter - ja
Packung
1 ST
EAN
8032887057657
Artikelnummer
SAT1517161
Herstellernummer
1517161
Hersteller
SAT
Breite (großes Maß):
600 mm
Breite (kleines Maß):
500 mm
Bauform:
Reduzierung auf links
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


