Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1517130 COP RIDUZ CENTR 300X200 - ZS - 1517130

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1517130 COP RIDUZ CENTR 300X200 - ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 300 mm

  • Breite (kleines Maß) - 200 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Geeignet für Kabelrinne - nein

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887057558

Artikelnummer

SAT1517130

Herstellernummer

1517130

Hersteller

SAT

Breite (großes Maß):

300 mm

Breite (kleines Maß):

200 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

S3 Coperchio raccordo metallico di riduzione sinistra. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base misura grande 300 mm, base misura piccola 200 mm, altezza 15 mm, lunghezza 300 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.