SATI ITALIA SPA - SAT1517052 RACC RIDUZ DESTR 500X400 - ZS - 1517052

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Breite (großes Maß) - 500 mm
Breite (kleines Maß) - 400 mm
Bauform - Reduzierung auf rechts
Packung
1 ST
EAN
8032887057510
Artikelnummer
SAT1517052
Herstellernummer
1517052
Hersteller
SAT
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Breite (großes Maß):
500 mm
Breite (kleines Maß):
400 mm
Bauform:
Reduzierung auf rechts
Höhe des Seitenholms:
100 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
sonstige


