SATI ITALIA SPA - SAT1517031 RACC RIDUZ SIN 300X200 - ZS - 1517031

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Breite (großes Maß) - 300 mm
Breite (kleines Maß) - 200 mm
Bauform - Reduzierung auf links
Packung
1 ST
EAN
8032887057442
Artikelnummer
SAT1517031
Herstellernummer
1517031
Hersteller
SAT
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Breite (großes Maß):
300 mm
Breite (kleines Maß):
200 mm
Bauform:
Reduzierung auf links
Höhe des Seitenholms:
100 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
sonstige


