Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1517030 RACC RIDUZ CENTR 300X200 - ZS - 1517030

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 300 mm

  • Breite (kleines Maß) - 200 mm

  • Bauform - Reduzierung symmetrisch

  • Höhe des Seitenholms - 100 mm

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887057435

Artikelnummer

SAT1517030

Herstellernummer

1517030

Hersteller

SAT

Breite (großes Maß):

300 mm

Breite (kleines Maß):

200 mm

Bauform:

Reduzierung symmetrisch

Höhe des Seitenholms:

100 mm

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Farbe:

sonstige

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Le riduzioni della serie S3 sono compatibili con tutti gli accessori di tale gamma. I traversini vengono collegato ai fianchi tramite puntatura garantendo una connessione solida nel tempo.