Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1516160 COP CUR SNOD SAL/DISC - 600 ZS - 1516160

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1516160 COP CUR SNOD SAL/DISC - 600 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - sonstige

  • Richtungsänderung - sonstige

  • Breite - 600 mm

  • Länge - 200 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887057428

Artikelnummer

SAT1516160

Herstellernummer

1516160

Hersteller

SAT

Winkel:

sonstige

Richtungsänderung:

sonstige

Breite:

600 mm

Länge:

200 mm

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

sonstige

S3 Coperchio curva snodata salita e discesa da 0 a 90 gradi. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base 600 mm, altezza 15 mm, ingrombro 600 x 300 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.