Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1515140 COP DER PIANA AD INCR - 400 ZS - 1515140

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 400 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - nein

  • Geeignet für Kabelleiter - ja

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887057305

Artikelnummer

SAT1515140

Herstellernummer

1515140

Hersteller

SAT

Breite:

400 mm

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Befestigungsart:

aufrastend

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

I coperchi della serie S3 si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti.