SATI ITALIA SPA - SAT1515030 DERIVAZ PIANA AD INCR - 300 ZS - 1515030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabelleiterhöhe - 100 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite - 300 mm
Innenradius - 300 mm
Ausführung des Seitenholms - flaches Profil
Ausführung der Sprosse - Profil gelocht
Packung
1 ST
EAN
8032887057244
Artikelnummer
SAT1515030
Herstellernummer
1515030
Hersteller
SAT
Geeignet für Kabelleiterhöhe:
100 mm
Geeignet für Kabelleiterbreite:
300 mm
Innenradius:
300 mm
Ausführung des Seitenholms:
flaches Profil
Ausführung der Sprosse:
Profil gelocht
Werkstoff:
Stahl
Kabelleiter-Abgangsbreite:
300 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
sonstige
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


