Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1513160 COP CURVA PIANA 45 - 600 ZS - 1513160

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1513160 COP CURVA PIANA 45  - 600 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887057121

Artikelnummer

SAT1513160

Herstellernummer

1513160

Hersteller

SAT

S3 Derivazione laterale piana metallica a T. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base 200 mm, altezza 100 mm, ingrombro 860 x 530 mm. Raggio di curvatura 300 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.