SATI ITALIA SPA - SAT1513120 COP CURVA PIANA 45 - 200 ZS - 1513120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 45°
Richtungsänderung - horizontal
Breite - 200 mm
Länge - 354 mm
Geeignet für Kabelrinne - nein
Packung
1 ST
EAN
8032887057084
Artikelnummer
SAT1513120
Herstellernummer
1513120
Hersteller
SAT
Winkel:
45°
Richtungsänderung:
horizontal
Breite:
200 mm
Länge:
354 mm
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Befestigungsart:
aufrastend
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
sonstige


