Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1513060 CURVA PIANA A 45? - 600 ZS

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1513060 CURVA PIANA A 45? - 600 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887057077

Artikelnummer

SAT1513060

Herstellernummer

1513060

Hersteller

SAT

S3 Curva piana metallica con angolo a 45 gradi. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base 600 mm, altezza 100 mm, ingrombro 810 x 690 mm. Raggio di curvatura 300 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto del coperchio. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.