SATI ITALIA SPA - SAT1512160 COP CURVA PIANA 90 - 600 ZS - 1512160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Richtungsänderung - horizontal
Breite - 600 mm
Länge - 930 mm
Geeignet für Kabelrinne - nein
Packung
1 ST
EAN
8032887057022
Artikelnummer
SAT1512160
Herstellernummer
1512160
Hersteller
SAT
Winkel:
90°
Richtungsänderung:
horizontal
Breite:
600 mm
Länge:
930 mm
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Befestigungsart:
aufrastend
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
sonstige


