Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1512150 COP CURVA PIANA 90 - 500 ZS - 1512150

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1512150 COP CURVA PIANA 90  - 500 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Breite - 500 mm

  • Länge - 830 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887057015

Artikelnummer

SAT1512150

Herstellernummer

1512150

Hersteller

SAT

Winkel:

90°

Richtungsänderung:

horizontal

Breite:

500 mm

Länge:

830 mm

Geeignet für Kabelrinne:

nein

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

sonstige

S3 Coperchio curva piana metallica con angolo a 90 gradi. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Dimensioni: base 500 mm, altezza 15 mm, ingrombro 830 x 830 mm. Raggio di curvatura 300 mm. Bordatura continua sui bordi per il montaggio a scatto sull'elemento. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.