SATI ITALIA SPA - SAT1512120 COP CURVA PIANA 90 - 200 ZS - 1512120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Winkel - 90°
Richtungsänderung - horizontal
Breite - 200 mm
Länge - 530 mm
Geeignet für Kabelrinne - nein
Packung
1 ST
EAN
8032887056988
Artikelnummer
SAT1512120
Herstellernummer
1512120
Hersteller
SAT
Winkel:
90°
Richtungsänderung:
horizontal
Breite:
200 mm
Länge:
530 mm
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Befestigungsart:
aufrastend
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
sonstige


