Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1511450 TRAVERSINO B 500 - SP 1,2 ZS - 1511450

KopierenKopieren
SATI ITALIA SPA - SAT1511450 TRAVERSINO B 500 - SP 1,2 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung der Sprosse - Profil gelocht

  • Breite - 30 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Werkstoffgüte - sonstige

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8032887056919

Artikelnummer

SAT1511450

Herstellernummer

1511450

Hersteller

SAT

Ausführung der Sprosse:

Profil gelocht

Breite:

30 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

S3 Traversino metallico per passerella a traversini. Zincatura a caldo tipo Sendzimir. Elemento: larghezza 500 mm, base 30 mm, altezza 15 mm. Spessore 1,2 mm. Asole da 7x25 mm, per il fissaggio dei cavi tramite fascette o altri sistemi. Montaggio a scatto sui longheroni. Le lunghezze dei traversini costituiscono la “base B” della passerella. Conforme Norma CEI EN 61537. Direttiva comunitaria Bassa Tensione 2014/35/CE.