SATI ITALIA SPA - SAT1511331 LONGHERONE M 3 SX - SP 1,5 ZS - 1511331

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe der Seitenwand - 100 mm
Ausführung der Seitenwand - Profil (offen)
Länge - 3000 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
3 M
EAN
8032887056872
Artikelnummer
SAT1511331
Herstellernummer
1511331
Hersteller
SAT
Höhe der Seitenwand:
100 mm
Ausführung der Seitenwand:
Profil (offen)
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
sonstige


