SATI ITALIA SPA - SAT1511330 LONGHERONE M 3 DX - SP 1,5 ZS - 1511330

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe der Seitenwand - 100 mm
Ausführung der Seitenwand - Profil (offen)
Länge - 3000 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Packung
3 M
EAN
8032887056865
Artikelnummer
SAT1511330
Herstellernummer
1511330
Hersteller
SAT
Höhe der Seitenwand:
100 mm
Ausführung der Seitenwand:
Profil (offen)
Länge:
3000 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
sonstige


