Startseite

SATI ITALIA SPA - SAT1511250 COP A TEGOLINO M 3 - 500 ZS - 1511250

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Oberteilbreite - 500 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 3000 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 3 M

EAN

8032887056841

Artikelnummer

SAT1511250

Herstellernummer

1511250

Hersteller

SAT

Oberteilbreite:

500 mm

Werkstoff:

Stahl

Länge:

3000 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Materialstärke:

0.8 mm

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Il coperchio a tegolino della serie S3 grazie alla sua particolare forma elimina eventuali depositi di acqua che possono formasi in seguito ad installazione outdoor con un conseguente aumento della vita utile del prodotto.