SATI ITALIA SPA - SAT1511240 COP A TEGOLINO M 3 - 400 ZS - 1511240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 400 mm
Materialstärke - 0.8 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Gitterrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - ja
Packung
3 M
EAN
8032887056834
Artikelnummer
SAT1511240
Herstellernummer
1511240
Hersteller
SAT
Oberteilbreite:
400 mm
Materialstärke:
0.8 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Länge:
3000 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt


