SATI ITALIA SPA - SAT1511050 PASS A SCAL M 3 - 500X100 ZS - 1511050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)
Seitenlochung - ja
Befestigung der Sprosse - sonstige
Höhe - 100 mm
Breite - 500 mm
Packung
3 M
EAN
8032887056797
Artikelnummer
SAT1511050
Herstellernummer
1511050
Hersteller
SAT
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Seitenlochung:
ja
Befestigung der Sprosse:
sonstige
Höhe:
100 mm
Breite:
500 mm
Länge:
3000 mm
Arbeitslänge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
41500 mm²
Sprossenmittenabstand:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Farbe:
sonstige
Gewicht:
4.55 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ I
Mögliche Stützabstände:
0.5...3 m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 1,5 m:
6000 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,0 m:
2500 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 2,5 m:
1500 N/m
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537 bei Stützabstand 3,0 m:
900 N/m


